ホスピタル120℃尿器(男性用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20439782 品番1100cc
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。

材質ポリプロピレン 乳白色 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)120 松吉医科器械コード23-6335-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
夜間睡眠時
その他業種

高齢になると夜間に尿意が近くなり、トイレに間に合わない時に使用して、効果抜群。

対象商品:
20439782
2021-02-14
用途:
尿道カテーテルの尿袋からの排尿
有限会社G 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽量で使いやすく、形状的にも安定していて持ち運びにも便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする