西部
西部の 診察・検査器具
西部の 採尿・採便用品
西部の 尿器・尿器掛
OSG透明尿器(女性用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20439825
品番
900mL
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,416
販売価格(税別)
¥
1,287
バスケットに入れる
フタは抗菌脱臭剤入。
材質
ポリ塩化ビニール
容量(mL)
900
タイプ
女性用
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
0-361-05
松吉医科器械コード
01-5176-01