※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蓄尿瓶ユリナルジョッキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20440044 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

安定感があり、持ち運びやすい形状。
フタは抗菌脱臭剤入。

仕様透明 材質ポリ塩化ビニール 容量(L)3 耐熱温度(℃)60 松吉医科器械コード23-5493-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20440044
2024-03-09
用途:
病院で使用
アロマハウスSakura 様 (教育・研究機関)

使用はこれからですが、他より価格は安いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする