防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20440307 品番 WNBC-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。
亜鉛合金製なので「さびない」。

材質亜鉛合金製 仕様ねじなし接続型 種類薄鋼 呼び(ねじなし/薄鋼)E63/CTC63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20440404
2021-01-13
用途:
ボックスとの接続

屋外での使用で、使いやすかったです。ゴムのところを改善してほしい。
仕上げにシリコーンを塗らなくてはならないから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする