日本医理器材
日本医理器材の 診察・検査器具
日本医理器材の 検査用コップ
日本医理器材の コップ立て 検査用
検査コップスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440376
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
トレーとスタンド部は取り外しができます。
洗浄が簡単にでき、衛生的にご使用いただけます。
タイプ
12本立
材質
(トレー)ステンレス<SUS304>、(スタンド部)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
405×290×130
穴径(Φmm)
66
松吉医科器械コード
20-2120-01