日本医理器材
日本医理器材の 診察・検査器具
日本医理器材の 検査用コップ
日本医理器材の コップ立て 検査用
尿コップスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440412
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
トレーとスタンド部は取り外しができます。
簡単に洗浄できますので、衛生的に使用できます。
ホルダーを取り外して積み重ねて保管できます。
タイプ
20本立
材質
(トレー)ポリプロピレン、(スタンド部)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
480×360×45
穴径(Φmm)
62
松吉医科器械コード
24-2222-02