日本医理器材
日本医理器材の 診察・検査器具
日本医理器材の 検査用コップ
日本医理器材の コップ立て 検査用
尿コップトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440437
品番
PP-6N
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
取っ手が上下にスライドするので、積み重ねができます。
タイプ
6本立
材質
ポリ塩化ビニール
穴径(Φmm)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×155(195)
松吉医科器械コード
23-5995-01