三和化研工業
三和化研工業の 診察・検査器具
三和化研工業の 検査用コップ
三和化研工業の コップ立て 検査用
尿コップ立(ガラス75Φ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440464
品番
SS85-6
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
タイプ
6本立
材質
ステンレス
寸法(mm)
(1コマ)77×77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285(310)×175×80(94)
松吉医科器械コード
01-5090-02