ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 検査用コップ
ナビス(アズワン)の コップ立て 検査用
尿コップ立(紙コップ60Φ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440482
品番
SS60-6
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
タイプ
6本立
材質
ステンレス
寸法(mm)
(1コマ)62×62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
323(357)×222×67(81)
アズワン品番
0-9562-01
松吉医科器械コード
01-5090-04