ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの 作業台・テーブル 施設用
ノーリツイスの 作業テーブル 施設用
スタックデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
20440516
品番
TT-SC20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。
3色の天板カラーから選べます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×540×720
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
645×445
色
ブルー
松吉医科器械コード
24-3440-00
材質
(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール粉体塗装