ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの 作業台・テーブル 施設用
ノーリツイスの 作業テーブル 施設用
スタックデスク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440534
品番
TT-SC20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。
3色の天板カラーから選べます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×540×720
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
645×445
色
ピンク
松吉医科器械コード
24-3440-01
材質
(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール粉体塗装