ナースステーションチェア KA-302

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20440586 品番KA-302-P
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座ったままの姿勢から、レバー操作一つで座面の高さを自由に変えられる「ガス圧リフト装置」採用。
無機銀抗菌剤をレザーに練り込んだ「抗菌レザー」使用で、菌の繁殖を抑えます。

ピンク 材質(張地)抗菌にビールレザー キャスター双輪(ストッパー2個付) 背幅(mm)395 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×535×680〜840 松吉医科器械コード02-5281-01 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ375×455〜615

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20440577
2017-01-22
用途:
数時間の事務作業

オフィスチェアで下腿がむくんで困っていた。この椅子だと、座面が丸いので、大腿を開き気味に座れて、背骨と大腿骨が形成する角度が90度より鈍角になる。つまり、半分立ったような姿勢もとれる。大腿が閉じたり開いたり自由になり、寝返りを打つように、いろいろな姿勢を取れて、脚がむくまなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする