ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの チェア 施設用
ケルンの ドクター・ナース・クランケチェア
ナースステーションチェア KA-304
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440604
品番
KA-304-P
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
座ったままの姿勢から、レバー操作一つで座面の高さを自由に変えられる「ガス圧リフト装置」採用。
無機銀抗菌剤をレザーに練り込んだ「抗菌レザー」使用で、菌の繁殖を抑えます。
色
ピンク
材質
(張地)抗菌ビニールレザー
キャスター
双輪(ストッパー2個付)
背幅(mm)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×535×600〜760
松吉医科器械コード
02-5282-01
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ375×455〜615
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500