ナースステーションチェア KA-300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20440665 品番 KA-300-P
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

座ったままの姿勢から、レバー操作一つで座面の高さを自由に変えられる「ガス圧リフト装置」採用。
無機銀抗菌剤をレザーに練り込んだ「抗菌レザー」使用で、菌の繁殖を抑えます。
座面を一番高くしてもナーステーブルの下にすっぽりと収まるコンパクト設計。

ピンク 材質(張地)抗菌ビニールレザー キャスター双輪(ストッパー2個付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×535×455〜615 松吉医科器械コード02-5285-01 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ375×455〜615

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする