松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
SNナースチェア(アルミ脚タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440726
品番
SN-CH004BR
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
脚部にはリサイクル性の高いアルミダイカストを採用、錆に強い作りです。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
色
ブラウン
材質
(脚部)アルミダイカスト、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
Φ500×H470〜660
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ350
松吉医科器械コード
23-6205-03