松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
SNナースチェア(リングレバー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440787
品番
SN-CH002P
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
色
ピンク
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
Φ450×H480〜670
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ350
松吉医科器械コード
23-3648-01