松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
SNナースチェア(背もたれ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440814
品番
SN-CH003W
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
背もたれが前後左右に少し可動しますので、自分にあったベストポジションがとれます。
脚部にはリサイクル性の高いアルミダイカストを採用。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
色
ホワイト
材質
(脚部)アルミダイキャスト、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
Φ500×H640〜770
松吉医科器械コード
23-3649-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ350×440〜570