松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
SNナースチェア(背付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440884
品番
SN-CH006W
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
邪魔にならないコンパクトな背付きで疲れをカバーします。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
色
ホワイト
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
Φ450×H590〜780
松吉医科器械コード
23-6206-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ350×480〜670