松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
SNナースチェア(背付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
20440902
品番
SN-CH006BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
邪魔にならないコンパクトな背付きで疲れをカバーします。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
色
ブラウン
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)
Φ450×H590〜780
松吉医科器械コード
23-6206-02
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ350×480〜670