ナカバヤシ
ナカバヤシの 施設用家具・備品
ナカバヤシの チェア 施設用
ナカバヤシの ドクター・ナース・クランケチェア
メディカルチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20440918
品番
RZR-201BL
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
背もたれを横に回すと肘掛としても使用できます。
座高ガススプリング昇降機構。
工具を使わずに組立ができます。
色
ブルー
材質
(座・背部)ウレタン、(背パイプ)スチール、(脚部)ナイロン、(張地)ビニールレザー<抗菌>
質量(kg)
7.7
材質(キャスター)
ナイロン、双輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×575×655〜785
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
23-6675-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ390×425〜555