ナカバヤシ
ナカバヤシの 施設用家具・備品
ナカバヤシの チェア 施設用
ナカバヤシの ドクター・ナース・クランケチェア
メディカルハイチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440972
品番
RZR-301BL
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
リングレバーで高さ調節できるハイタイプのメディカルチェア。
座高ガススプリング昇降機構。
工具を使わずに組立ができます。
色
ブルー
材質
(座・背部)ウレタン、(背パイプ・脚部)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌>
質量(kg)
8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×520×745〜935
アズワン品番
64-6402-14
松吉医科器械コード
24-3442-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ375×480〜670