松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
ナースチェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440997
品番
MY-N3200
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
可倒式背もたれ採用。
座高ガス上下調節。
足掛けリング付。
色
ワイン
材質
(座・背部)ウレタン、ポリプロピレン、(脚部)スチール、ポリプロピレン、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚加工>
質量(kg)
11.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×565〜870
松吉医科器械コード
21-6000-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ400×475〜650