松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
ナースチェア MY-N3205
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20441024
品番
MY-N3205
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
可倒式背もたれ採用。
座高ガス上下調節。
色
ブルー
材質
(背・座部)ウレタン、ポリプロピレン、(脚部)スチール、ポリプロピレン、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚加工>
質量(kg)
10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×515〜745
松吉医科器械コード
21-6005-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ400×425〜525