ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ドクター・ナース・クランケチェア
多目的スツール
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20441593
品番
CUPPO-B
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
樹脂形状に滑らかなふくらみがありますので、座り心地が快適です。
スタッキング可能。
色
ピンク
材質
(座部)ポリプロピレン、(脚部)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×430×650
松吉医科器械コード
23-6209-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ360×440