ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の 保管庫 施設用
ニシキ工業の 物品管理棚
フリーボックス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20441742
品番
FBK-3051BL
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
個人ロッカーとしても使える、鍵付きのフリーボックス。
連結穴加工付きで、複数台並べて使用する時も安定感抜群。
材質
(本体)スチール、(扉)ABS
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×515×880
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1区画)234×479×248
松吉医科器械コード
24-3443-00