ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
カルテブック(KBスリム)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20443736
品番
KB-910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
A4
穴数
2穴
色
グリーン
松吉医科器械コード
21-6095-02
材質
抗菌剤入り特殊カーフ
背幅(mm)
17
寸法(縦×横)(mm)
315×250
収納枚数(枚)
約50