ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カードインデックス
ネームケース(FHPカルテブック用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20445303
品番
KB-044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
カルテブックの背・表紙に貼り、中にカードを入れて各種情報を伝えます。
適合
(カード)KB-044-01〜11
材質
ポリ塩化ビニール(裏面強力接着テープ付)
寸法(mm)
135×28
タイプ
A4・B5共用
松吉医科器械コード
01-2767-00