ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カードインデックス
オーダーシグナル(項目印刷タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20445538
品番
KB-035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。
項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。
サイズ
B5
穴数
2穴
仕様
6チップ
材質
ポリプロピレン
松吉医科器械コード
01-2790-04