ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カードインデックス
オーダーシグナル(無地タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20445608
品番
KB-805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表紙を開かずに、カラーチップを引き出すことで、患者への指示内容が正確に把握できるシステムを実現するのが、オーダーシグナルです。
サイズ
B5
穴数
4穴
仕様
4チップ
材質
ポリプロピレン
松吉医科器械コード
01-2790-02