ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カードインデックス
カラーインデックス(無地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20446116
品番
KB-814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ドクターとナースそれぞれの立場で見たいページをすぐに開くことができるように、色を決めて使うと便利です。
サイズ
A4
穴数
2穴
材質
ポリプロピレン
山数
5山
松吉医科器械コード
01-2800-01