ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カードインデックス
カラーインデックス(無地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20446134
品番
KB-814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ドクターとナースそれぞれの立場で見たいページをすぐに開くことができるように、色を決めて使うと便利です。
サイズ
A4
穴数
30穴
材質
ポリプロピレン
山数
5山
松吉医科器械コード
01-2800-01