※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテブック
メディカルサポートブック(クリヤー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20446247
品番
HB688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表紙背部には360°回転OKのエラストマー樹脂を使用。
サイズ
A4
穴数
30穴
色
ピンク
収納枚数(枚)
(A4コピー用紙)約280枚
松吉医科器械コード
23-3656-05
材質
(表紙・背)ポリプロピレン、(背折曲部)エラストマー
背幅(mm)
41
寸法(縦×横)(mm)
315×258
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20446247
HB688
76140355
HB688
メディカルサポートブック・クリヤー(30穴)
リヒトラブ
1冊
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました