※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーデックス200

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA3 ポケット数8 注文コード20446484 品番KD-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品はサイズ・ポケット数など35種類から選べます 他の種類を見る

軽さと強さを追求したポリプロピレン(中空)素材を採用。本体を取り巻くモールは軟らかく、手にやさしい軟質素材を使用しました。
ポケットをしっかりとホールドするピッチレールにポリカーボネートのインジェクション成形パーツを採用しました。
看護計画、ケアプラン、Dr.指示などの用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。

サイズA3 ピンク 寸法(縦×横)(mm)510×478 ポケット数8 適合サイズA3、A4(タテ2面) ポケットタイプペア(1患者あたりA4用紙8枚) 松吉医科器械コード21-6245-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする