ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテフォルダー
チャートブック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20448356
品番
KD-720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ひとりの患者専用のUSAスタイルの情報チャートブックです。
1患者・1カーデックスなので、使いやすさが格段に違います。
サイズ
B4/B5(タテ2面)
色
キャロライナブルー
寸法(縦×横)(mm)
410×310
松吉医科器械コード
21-6345-00
仕様
ペアポケットセットKD-222×1枚
背幅(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100