※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテフォルダー
チャートブック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20448365
品番
KD-730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ひとりの患者専用のUSAスタイルの情報チャートブックです。
1患者・1カーデックスなので、使いやすさが格段に違います。
サイズ
A3/A4(タテ2面)
色
ダスティーローズ
寸法(縦×横)(mm)
460×370
松吉医科器械コード
21-6345-01
仕様
ペアポケットセットKD-221×1枚
背幅(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100