ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
チャートブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
キャロライナブルー
注文コード
20448417
品番
KD-710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ひとりの患者専用のUSAスタイルの情報チャートブックです。
1患者・1カーデックスなので、使いやすさが格段に違います。
サイズ
A4
種別
標準ポケットセットKD-223・KD-712×各1枚
色
キャロライナブルー
寸法(縦×横)(mm)
340×285
松吉医科器械コード
21-6350-01
背幅(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100