リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテラック・整理棚
カルテフォルダースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
注文コード
20448444
品番
HK860-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕切板4枚付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×274×204
材質
ポリスチレン(ハイインパクト加工)
色
ブルー
内寸法(mm)
(1区画)40
アズワン品番
8-8742-01
松吉医科器械コード
21-6380-00