HAKUAI(博愛社)
HAKUAI(博愛社)の 事務用品
HAKUAI(博愛社)の カルテ収納
HAKUAI(博愛社)の カードインデックス
体温表台紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A3
色
グリーン
注文コード
20448758
品番
4434
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A3
松吉医科器械コード
01-5720-04
寸法(mm)
310×435
材質
(表面)ビニール、(芯)ボール紙
色
グリーン