HAKUAI(博愛社)
HAKUAI(博愛社)の 事務用品
HAKUAI(博愛社)の カルテ収納
HAKUAI(博愛社)の カードインデックス
体温表台紙
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B4
色
グリーン
注文コード
20448776
品番
4435
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B4
松吉医科器械コード
01-5720-05
寸法(mm)
274×380
材質
(表面)ビニール、(芯)ボール紙
色
グリーン