CR-BH420×10 文書保存箱(B4/A4兼用) 松吉医科器械 20448898

文書保存箱(B4/A4兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(10枚) 注文コード20448898 品番CR-BH420×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

場所を取らないコンパクト設計。ワンタッチで簡単に組み立てできます。
最大5段まで積み重ねできます。

耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×315 適合サイズB4/A4兼用 松吉医科器械コード23-6216-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20448898 CR-BH420×10 07582277 CR-BH420X10 文書保存箱 クラウン[事務用品] 文書保存箱 クラウン[事務用品] 1箱(10枚) 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする