ニイタカ
ニイタカの 手洗い・うがい・手指消毒
ニイタカの 手指消毒用アルコール
手指消毒用ケアコール(医薬部外品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20448968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
効果
消毒
成分
塩化ベンザルコニウム0.05w/v%・エタノール59.3w/w%・グリセリン
容量(L)
1(ポンプ付)
松吉医科器械コード
23-5307-03
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品