ハンドクリーンV

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20449047 品番TEK-M4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75〜4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。

効果その他 付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール 質量(kg)2.5(消毒液満タン時) 電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297 タンク容量(mL)1000 検知方式赤外線センサー 噴霧調整圧力噴霧式、流下方式 噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変) 松吉医科器械コード03-3765-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20449047
2020-12-25
用途:
社内立入時の手指消毒
医療・福祉・介護関連業

誰が使っても手先を差し出せば確実に作動してくれるので、安心して置いておけます。
噴霧量の調節ができますが、一番少ない量の設定で十分に消毒できます。
消毒液の無駄遣いが防げるのでその点でも助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする