42744 アルコールタオル ショードックスーパー 白十字 20449677

アルコールタオル ショードックスーパー

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10枚)注文コード20449677品番42744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

指定医薬部外品。
100%コットンセルロース不織布にエタノールを含侵したアルコールタオル。毛羽立ちの少ない、ミクロ繊維の不織布を採用しており、リントの発生が少なく、ふき取り効果が高いです。
保水性にすぐれ、ウェット状態でも広げやすく使いやすくなります。
詰替え用をセットする毎にキャップのピンク部分を新しいものに交換できるのでとても衛生的です(詰替用に付属)。

用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
看護・介護用の器具ベッドまわりのテーブル、試験室・研究室での器具類その他、部屋の隅々の目に見えない汚れ落とし
飛散した汚れ等
成分/分量(100mL中)
有効成分/エタノール78mL(76.9~81.4vol%)
その他/塩化ベンザルコニウム、精製水
シートサイズ(mm)150×300規格指定医薬部外品(消防法適用外商品)松吉医科器械コード23-2922-04商品タイプ携帯用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2044967742744468986184273942744 アルコールタオル 白十字 46898618アルコールタオル白十字1個(10枚)
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09388732
2022-05-03
用途: 事務所の衛生状態の維持

シートが丈夫で少々乱暴に扱っても破損することが少なく満足しています。

対象商品 : 09388732
2021-04-05
用途: 手指の消毒として使用
金融・保険業

アルコールタオルとしては使用感の良い商品だと思います。たっぷりと浸み込ませてある上に,速乾性があるので,手指の消毒には使い勝手が良い。ただ,切れ目が他の同じ商品と比べると分かりずらい面があり,両手を使って切る必要があります。この点が改良出来れば満点です。

対象商品 : 09388732
2020-10-26
用途: 物品表面の清拭・消毒
昭和大学歯科病院教育・研究機関

しっかり拭き取れる、と書いてありますが、本当にそう思います。不織布でも、色々あるのだな、と実感させられます。
アルコール濃度が十分高くても、アルコールで「濡らした」だけでは不十分で、しっかり「拭き取る」作業が必要なのですが、他製品の不織布は伸びて薄くなり使いづらい事が多くストレスでした。その点ショードックの不織布は拭き取り時にしっかり力をかけても伸びて薄くなったりせず、分厚すぎず絶妙です。
また、アルコール濃度が高いけど高すぎないので、蒸発して消毒効果は??という事もありません。使いやすいです。

対象商品 : 09388714
2020-12-21
用途: 手指や、接触部の消毒に

250枚と100枚で布の大きさが違うのに最近気づきました。もうMonotaROでは本体は買えず詰め替え品しか購入できませんが、割引の日に買えば他のサイトよりも安く購入できるので、大変重宝しています。

対象商品 : 09388732
2021-10-30
用途: 部屋全体の掃除
教育・研究機関

他社の商品に比べて値段が高い。
変えのキャップが必要ないと思います。

対象商品 : 09388714
2020-11-04
用途: 机、ドアノブなどの除菌
教育・研究機関

キャップ部が摩耗するので、交換品が付いているのが助かる

対象商品 : 09388723
2020-11-04
用途: 手指消毒
その他業種

アルコール度数が高く、生地もしっかりしているので、拭き上げにも重宝しています。

対象商品 : 09388732
2020-11-01
用途: 職場の消毒
教育・研究機関

病院でも使用されているらしく除菌力が信頼できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする