三宝化成
三宝化成の 消毒・除菌・洗剤
三宝化成の 消毒・除菌・滅菌器具
三宝化成の 噴霧器 消毒・除菌用
スプレー瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
400
注文コード
20450054
品番
11-484-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
噴出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(キャップ部)ポリプロピレン
色
黒
容量(mL)
400
松吉医科器械コード
24-3114-01