フォグマスター
フォグマスターの 消毒・除菌・洗剤
フォグマスターの 消毒・除菌・滅菌器具
フォグマスターの 噴霧器 消毒・除菌用
フォグマスタージュニア(電動噴霧器)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20450142
品番
FMJR
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小回りのきくハンディタイプ。
病室・車・小部屋での消臭剤・除菌剤の噴霧に適しています。
材質
プラスチック
質量(kg)
1
電源
AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×110×260
松吉医科器械コード
19-3070-00