※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラマタ産業
クラマタ産業の 消毒・除菌・洗剤
クラマタ産業の 消毒・除菌・滅菌器具
クラマタ産業の 噴霧器 消毒・除菌用
卓上手押噴霧器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20450228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
01-5470-04
タイプ
小型
寸法(mm)
Φ70×195
材質
真鍮
容量(mL)
400