クラマタ産業
クラマタ産業の 消毒・除菌・洗剤
クラマタ産業の 消毒・除菌・滅菌器具
クラマタ産業の 噴霧器 消毒・除菌用
卓上手押噴霧器 (安全弁付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20450237
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
真鍮
寸法(mm)
Φ97×260
容量(mL)
1000
タイプ
大型(安全弁付)
松吉医科器械コード
01-5470-05