加湿器ガイアモパーソナル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20450264 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

コンセントのない場所でも設置可能なパーソナルタイプの加湿器。
フィルターがタンクから水を吸い上げ、空気の対流で蒸発させる電源不要の自然な加湿方式です。
湿りすぎ、結露などの心配もありません。

質量(kg)1.2 タンク容量(L)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×385 適合床面積4.5畳 松吉医科器械コード23-6816-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする