※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

歯ブラシ殺菌乾燥保管庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(25本) 注文コード 20450316 品番 CB-100-25
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。

付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式 質量(kg)5 タイプ25本用 消費電力(W)460 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 松吉医科器械コード19-3115-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする