NB-5 殺菌線消毒保管庫 大信工業 20450343

殺菌線消毒保管庫

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)24 注文コード20450343 品番NB-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

IC20分タイマーとLED表示により、完全消毒時間を管理できます。
ICタイマー電子点灯方式。
横開きの強化ガラス扉を採用。

仕様網棚2段 質量(kg)10 消費電力(W)24 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330 殺菌灯紫外線灯:10W×2灯 庫内寸法(mm)370×230×220 松吉医科器械コード19-3110-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20450343 NB-5 25931578 NB-5 卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm アズワン 卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm アズワン 1台 99,000 税込108,900 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
治療院設備用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさが手ごろです。昔からある商品で信頼できます。殺菌灯が最初からビニールテープで固定した状態で設置されいてテープをはがすのに苦労しました。移送中の破損を考量すると殺菌灯は別梱包で後から設置の方が良いと思います。

2026-01-06
用途:
治療院設備用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

殺菌灯が梱包段階で取り付けてあった破損を考慮すると後付けの方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする